食器洗い乾燥機 R9シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 仕様約6人分、節水:約52.3トン/年間、節約:約20200円/年間 注文コード65387867 品番NP-45RD9S
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

優れた基本性能を備えたベーシックモデル。

適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質樹脂 操作方式タッチ式 収納数合計約44点(大皿6点、中ばち6点、小皿8点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、15cmまで入ります 運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 運転時間(分)標準:約106/約101、強力:約172/約167、低温:約161/約156、少量:約89/約84、乾燥:90 タイプドアパネル型 仕様約6人分、節水:約52.3トン/年間、節約:約20200円/年間
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする