Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機 R9シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
仕様
約6人分、節水:約52.3トン/年間、節約:約20200円/年間
注文コード
65387876
品番
NP-45RD9K
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
ブラック
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
収納数
合計約44点(大皿6点、中ばち6点、小皿8点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、15cmまで入ります
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
運転時間(分)
標準:約106/約101、強力:約172/約167、低温:約161/約156、少量:約89/約84、乾燥:90
タイプ
ドアパネル型
仕様
約6人分、節水:約52.3トン/年間、節約:約20200円/年間
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。