Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機 R9シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
仕様
約5人分、節水:約46.7トン/年間、節約:約18100円/年間
注文コード
65387894
品番
NP-45RS9K
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
ブラック
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
収納数
合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
運転時間(分)
標準:約97/約92、強力:約164/約159、低温:約160/約155、少量:約84/約79、乾燥:90
タイプ
ドアパネル型
仕様
約5人分、節水:約46.7トン/年間、節約:約18100円/年間
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。