Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65387903
品番
NP-60MS8S
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様
約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
色
シルバー
タイプ
ドアパネル型
幅(cm)
60
収納数
合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)
運転モード
標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約
適合サイズ(cm)
キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
運転時間(分)
標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40
操作方式
タッチ式
注意
※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。