食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65387919 品番 NP-60MS8W
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。

仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス シルバー タイプドア面材型 幅(cm)60 収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点) 運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約 適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40 操作方式タッチ式
注意
※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする