レインボーマスクINFO‐1600W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65388016 品番INFO‐1600W‐C
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。
広視界/サイドウインドーで作業性向上。
キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。
HDVプレート採用で鮮明な視界。
熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。
遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。
INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。
自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。
ブルーフィルターで鮮明な視界。
開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。

質量(g)550 種類キャップ型 使用温度範囲(℃)-10〜55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0〜10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8〜#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4〜#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8〜#12(#0.5単位/9段階切替) バッテリー容量(Ah)0.6 戻り速度(秒)0(0.1)〜10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)97×60

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする