エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65388034
品番
BM-IBH11RBK
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
材質
本体:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約135
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×30×240
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。