付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
仕様(法令対応)TELEC、(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、(最大登録可能台数)8台
質量(g)ヘッドセット約6 、充電ケース:約32
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約19×25×28 、充電ケース:約55×33×30
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
充電時間(時間)約2
連続再生時間約5時間+3回充電=最大約20時間
動作温度(℃)5〜35
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9335-21
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳、ハンズフリー
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック(A2DP)SBC
音量調節〇
連続通話時間(時間)約5+3回充電=最大約20
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP