USBメモリ USB3.2(Gen1) 小型 高速データ転送 キャップ ストラップホール付 データ消去防止ソフト

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65388384 品番MF-USB3032GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

うっかりデータを消去するのを防止する「誤消去防止機能ソフト」付き。つけたままでも邪魔にならない!キャップ、ストラップホール付き超小型USB3.2(Gen1)USBメモリ

仕様【付属ソフト】誤消去防止機能ソフト ブラック 質量(g)約3 対応OSWindows 10/8.1 コネクタ形状USB3.2 Standard-A 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65388409
2024-05-11
用途:
データの保存用
教育・研究機関

サイズが非常に小さいので、常にノートPCに付けたままにしても全く支障はない。セキュリティソフトが付いているのも良い。ただし、キャップは失くしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする