仕様【付属ソフト】誤消去防止機能ソフト
色ホワイト
質量(g)約3
対応OSWindows 10/8.1
コネクタ形状USB3.2 Standard-A
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー
容量(GB)64
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]