USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 ブラック 注文コード65388734 品番HD-LE2U3-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量・色8種類から選べます 他の種類を見る

ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。

インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 容量(TB)2 端子数1 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g)約900 保証期間1年間 付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給セルフパワー ファンファンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65388768
2025-05-15
用途:
事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ノートパソコンのバックアップ用に購入しました。バッファローだし問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする