曜日別特売
TJ25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65392925

TJ25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65392925
TJ25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65392925
TJ25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ 65392925

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(80本)
高さ(mm)70
内容量1箱(80本)注文コード65392925品番TJ25/70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。
選び抜かれた素材で安定した品質を確保

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500高さ(mm)70タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
注意
※車両が乗り入れるところや積雪地等の上から荷重がかかるところではキャップが変形する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする