成形伸縮目地材 エキスパンタイ TZ型25(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65393099 品番TZ25/60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

土間コンクリートの破損防止に優れた目地材。
キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。
また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視、土間コンクリートのことを考えた成形伸縮目地材です。
形状安定性、耐衝撃性、車輌可(徐行程度)、優れた耐久性があります。

用途一般ビル、床(土間)、駐車場(徐行程度)、戸建駐車場、コンクリート目地材 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 仕様湿式 長さ(mm)1500 高さ(mm)60 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする