成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65393293 品番 TX25/60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。
ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。
アンカータイプで車輌走行可能になりました。
より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。
市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

キャップ幅(mm)25 本体幅(mm)20 高さ(mm)60 長さ(mm)1500 仕様湿式 タイプアンカータイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする