曜日別特売
TX25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ 65393327

TX25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ 65393327
TX25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ 65393327
TX25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ 65393327

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(70本)
高さ(mm)70
内容量1箱(70本)注文コード65393327品番TX25/70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。
ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。
アンカータイプで車輌走行可能になりました。
より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。
市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20高さ(mm)70長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする