成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65393799 品番 TW10/60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

作業効率の大幅アップの伸縮目地材。
TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。
軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。
本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 仕様湿式 長さ(mm)1500 高さ(mm)60 タイプシーリングタイプ 深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5 キャップ色 本体幅(mm)8 キャップ幅(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする