成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65394115 品番 TJ25/120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。
本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!
軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!
カッターナイフや金ノコで簡単切断!
下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!
レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 仕様乾式 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 高さ(mm)120 タイプアンカータイプ キャップ色 台の高さ(mm)75(L) 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
注意
※豪雪地区では、雪や凍結による不具合が生じる恐れがありますので、寒冷地仕様(TE型)をご使用ください。
※断熱材固定用オフコンピンは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする