曜日別特売
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185

TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185
TX25/100 成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ) タイセイ 65394185

成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)100
内容量1本注文コード65394185品番TX25/100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。
本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。
ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。
より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。
市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。
置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!
軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!
カッターナイフや金ノコで簡単切断!
下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!
フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!
レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。

用途
一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000高さ(mm)100タイプアンカータイプキャップ色台の高さ(mm)45(S)本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
注意
※断熱材固定用オフコンピンは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする