2号にぎり釦

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65394754 品番WS4409W
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)AC 25 定格電流(A)1 適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式片切常開形 接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式巻締端子式
注意
※住宅、事務所などの屋内で使用してください。
※過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
機会のメンテナンス

長持ちはしませんがリーズナブルなので良しとしています。

2024-10-18
用途:
病院の呼び出し釦

お客様からの問い合わせでした。
釦の老朽化により交換したいとの旨でした。
モノタロウにあったので、購入させていただきました。
ないものはないようですね。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする