充電式クリーナ CL001GRD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 注文コード65395095 品番CL001GRDW
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は付属品・色4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最高の静音性&滑るような操作性

種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 商品タイプ本体+バッテリー セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152 スイッチ形状ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20 集塵容量(L)0.73 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)2.5 集塵方式カプセル集じん式 充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電) 使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80 適合バッテリーBL4025
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
作業場の清掃
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

リピ買いです。
同一機種を増やすことで、機種ごとに操作を覚える必要も無いので脳が安心します。
価格に似合った基本性能でとても満足しています。

対象商品:
65395068
2023-02-27
用途:
屋内掃除
GREENHARMONY 様 (サービス業)

なかなか優れものだ。電池の持ちも良いし、使い勝手も申し分ない。音も静か。ただちょっと重いのが難点だが、製品には満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
65395068
2023-02-16
用途:
社の掃除に・・
その他業種

こちら、改善点あります。
中のフィルターとカプセルをつなぐ穴に欠陥あり。
隙間が開いているのでフィルターとしての役割をしていません。
自分で塞げばなおりますが、リコール案件です。
その他は良い商品なので、ぜひ改善していただきたい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする