充電式クリーナ CL001GZ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 注文コード65395138 品番CL001GZW
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は付属品・色4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最高の静音性&滑るような操作性

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX セット内容本体のみ 長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む) ホワイト 高さ(mm)152 種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40max) スイッチ形状ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ) 集塵容量(L)0.73 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025) 集塵方式カプセル集じん式 使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ) 適合バッテリーBL4025 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ、充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395104
2025-09-13
用途:
現場の掃除
セイユウ建設株式会社 様 (建設業・工事業)

とても吸引力があって現場が綺麗になり、とても助かりました。

対象商品:
65395104
2025-03-22
用途:
掃除
建設業・工事業

デザイン、コスパ、共によく発送が早いので非常に満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
65395104
2022-03-10
用途:
一般家庭の清掃に
その他業種

家庭で使用していたスティッククリーナーが壊れた為、購入しました。
家庭用バッテリー内臓のクリーナーは途中でバッテリーが無くなると充電してる間使えなくなるので不便でしたが工事用のクリーナーは予備バッテリーがあるとバッテリーを交換するだけですぐ使えるし吸引力も強いので凄く使い勝手がいいです。
バッテリーと充電器は仕事の関係で所有していたので本体だけのこちらにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする