マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式仕上釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395156
品番
FN001GRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
付属品
ノーズアダプタ(一般用・柔らかい下地用)・セフティゴーグル・六角棒スパナ3・フック・バッテリ・充電器
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×86×243
釘装てん数(本)
100
ステープル長さ(mm)
15、20、25、30、35、40
注意
※FN001GZKはバッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった