充電式ハンマ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス・バッテリ・充電器 注文コード65395199 品番HM001GRMX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最強、充電式ハンマ

長さ(mm)496 幅(mm)113 高さ(mm)258 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス・バッテリ・充電器 質量(kg)6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])0〜2650 打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー容量(Ah)4.0×2本 バッテリー電圧(V)直流36(40vmax) 充電時間(分)【DC40RA】約31(実用充電)約45(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)6
注意
※HM001GZKはバッテリ、充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする