長さ(mm)496
幅(mm)113
高さ(mm)258
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)6.3(バッテリー装着時)
電圧(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0〜2650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258
打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)
シャンク形状SDSマックスシャンク
適合バッテリーBL4040
振動3軸合成値(m/s2)6
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。