充電式震動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 最大トルク(N・m)40 注文コード65395244 品番HP487DRGX
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は穴あけ能力 コンクリートブロック・最大トルクなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ

チャック能力(mm)1.5〜13 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工36 付属品(+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック・バッテリ・充電器 質量(kg)1.6 最大トルク(N・m)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×81×248 打撃数(min-1[回/分])(高速)25500、(低速)7500 ねじ締め能力(mm)木ネジ6×75、小ネジM6 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6×2本 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 最大穴あけ能力(mm)座掘り35、石工13 回転数(回/分)(高速)1700、(低速)500
注意
※HP486DZ/HP487DZ はバッテリ、充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする