マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式振動ドライバドリル
充電式震動ドライバドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
最大トルク(N・m)
40
注文コード
65395253
品番
HP487DZ
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ能力 コンクリートブロック・最大トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズ
チャック能力(mm)
1.5〜13
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大穴あけ能力(mm) 木工
36
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.6
最大トルク(N・m)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164×81×248
打撃数(min
-1
[回/分])
(高速)25500、(低速)7500
ねじ締め能力(mm)
木ネジ6×75、小ネジM6
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
最大穴あけ能力(mm)
座掘り35、石工13
回転数(回/分)
(高速)1700、(低速)500
注意
※HP486DZ/HP487DZ はバッテリ、充電器別売