穴あけ能力(mm) コンクリート40
長さ(mm)500
幅(mm)115
高さ(mm)286
付属品サイドグリップ・ストッパポール
セット内容本体、プラスチックケース、BL4040×2本、DC40RA
質量(kg)7.3(バッテリー装着時)
電圧(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])1450〜2900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)max40
蓄電池形名BL4040
充電器形名DC40RA
充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
シャンク形状SDSマックスシャンク
回転数(min-1[回/分])250〜500
穴あけ能力(mm)コアビット105
適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。