穴あけ能力(mm) コンクリート40
長さ(mm)500
幅(mm)115
高さ(mm)286
付属品サイドグリップ・ストッパポール
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)7.3(バッテリー装着時)
タイプバッテリ、充電器別売
電圧(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])1450〜2900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
シャンク形状SDSマックスシャンク
回転数(min-1[回/分])250〜500
穴あけ能力(mm)コアビット105
適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。