穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160
長さ(mm)610
幅(mm)140
高さ(mm)337
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)7.3(バッテリー装着時)
電圧(V)直流72
打撃数(min-1[回/分])1100〜2250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー電圧(V)直流72(80max)
シャンク形状SDSマックスシャンク
回転数(min-1[回/分])150〜310
穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)
適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。