マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式マルチツール
充電式マルチツール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
カットソーMAM001(A-71320)・サンディングパッド(A-64098)・サンディングペーパー(木工用#360/#120/#240各2枚)・ツールボックス・バッテリ・充電器
注文コード
65395296
品番
TM52DRG
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速切断&圧倒的な低振動
付属品
カットソーMAM001(A-71320)・サンディングパッド(A-64098)・サンディングペーパー(木工用#360/#120/#240各2枚)・ツールボックス・バッテリ・充電器
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×95×126
振動数(min
-1
)
10000〜20000
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
振動角度(°)
左右1.8(計3.6)