マキタ
マキタの 空調配管工具
マキタの 真空ポンプ
マキタの 真空ポンプ(シングルステージ)
充電式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395314
品番
VP181DZ
参考基準価格(税別)
¥101,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様
吸気口:5/16"-3/8" オスフレア
質量(kg)
8.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
383×193×210
排気速度(L/min)
113
ポンプ
2段式ロータリー
オイル量(mL)
300
到達真空度(Pa)
3
注意
※バッテリ、充電器別売