曜日別特売
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323

SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323
SL801DRGX 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ 65395323

225mm 充電式ドライウォールサンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台付属品サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・ツールバッグ・フロントカフス24・バッテリ・充電器注文コード65395323品番SL801DRGX
参考基準価格(税別)¥134,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

さらに優れた集じん率
「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ

電圧(V)18長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210付属品サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・ツールバッグ・フロントカフス24・バッテリ・充電器無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395339
2022-11-07
用途: パテの研磨
リュウテック建設業・工事業

内装においてパテのペーパー掛けは何気にウンザリ作業なのがかなり時短になった。構造上、細かい部分はできないので楽雷との併用にはなる。付属の120番だとツルツルになるので楽しくなる。
ただ、モノタロウには225サンディングペーパーを売ってない。この商品を取り扱うならペーパーも取り扱うべきだろ。
個人的にはミルカのサンディングペーパーも取り扱ってほしい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする