充電式サンダポリッシャ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ・バッテリ・充電器 注文コード65395375 品番PV300DRG
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能

付属品パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ・バッテリ・充電器 長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 適合バッテリーA-60442・A-60464 パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46 研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:50 1充電当たりの作業量約37分
注意
※PV300DZはバッテリ、充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする