マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの サンダー/ポリッシャー
充電式サンダポリッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ
注文コード
65395384
品番
PV300DZ
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
付属品
パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
注意
※PV300DZはバッテリ、充電器別売