長さ(mm)574
幅(mm)146
高さ(mm)324
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)12.1(バッテリー装着時)
電圧(V)直流72
打撃数(min-1[回/分])950〜1900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)574×146×324
打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax)
適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)8
商品タイプ本体のみ