曜日別特売
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576

MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576
MUN600LDZ 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 65395576

600mm 充電式ポールヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード65395576品番MUN600LDZ
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク

刈込み幅(mm)600最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0質量(kg)4付属品ブレードカバー・六角棒スパナタイプバッテリ、充電器別売電源タイプ充電式

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする