マキタ
マキタの 業務用掃除機
マキタの 乾湿両用掃除機
充電式集じん機 乾湿両用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
集塵容量(L)
8
風量(m
3
/min)
1.3
注文コード
65395603
品番
VC867DZ
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
集塵容量・風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸込仕事率アップ+低騒音
吸込仕事率(W)
75/25
運転音(dB)(A)
59/51
真空度(kPa)
11
集塵容量(L)
8
電源(V)
直流 18+18→36
質量(kg)
8.3
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
高さ(mm)
368
風量(m
3
/min)
1.3
注意
※バッテリ、充電器別売