マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ブロワ/集じん
充電式集じん機 粉塵専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395619
品番
VC157DZ
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
吸込仕事率アップ+低騒音
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
421
電源(V)
直流 18+18→36
吸込仕事率(W)
75/25
集塵容量(L)
15
風量(m
3
/min)
1.3
真空度(kPa)
11
運転音(dB)(A)
59/51
注意
※バッテリ、充電器別売