マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ワークライト
充電式LEDスタンドライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395637
品番
ML003G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
バッテリー電圧(V)
36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)
光束(Lm)
強:1100、弱:450
注意
※バッテリ、充電器別売