マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式アングルドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1500、低速:0〜400
注文コード
65395646
品番
DA001GRDX
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1500、低速:0〜400
チャック能力(mm)
2〜13
付属品
サイドグリップ・六角棒スパナ・チャックキーS13(763251-3)
質量(kg)
5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
539×128×199
最大穴あけ能力(mm)
座掘り118、ホールソー159、鉄工13、木工50
注意
※DA001GZK/DA450DZKはバッテリ、充電器別売