マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式アングルドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1400、低速:0〜450
注文コード
65395664
品番
DA450DRGX
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1400、低速:0〜450
チャック能力(mm)
2〜13
付属品
サイドグリップ・フック・チャックキー・キーホルダ
質量(kg)
3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
434×82×142
最大穴あけ能力(mm)
座掘り65、ホールソー127、鉄工13、木工38
注意
※DA001GZK/DA450DZKはバッテリ、充電器別売