充電式アングルドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜1400、低速:0〜450 注文コード65395673 品番DA450DZK
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜1400、低速:0〜450 チャック能力(mm)2〜13 付属品サイドグリップ・フック・チャックキー・キーホルダ 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×82×142 最大穴あけ能力(mm)座掘り65、ホールソー127、鉄工13、木工38
注意
※DA001GZK/DA450DZKはバッテリ、充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする