530mm 充電式芝刈機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395689 品番MLM001CZ
参考基準価格(税別)¥156,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場

付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630〜1715×590×990〜1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20〜100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
注意
※バッテリ、充電器別売

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする