充電機能付充電式ラジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395768 品番MR300
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マキタバッテリが充電できるラジオ

付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg)5.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm) スピーカー89mm(8Ω)×2個 受信周波数(AM)522〜1710kHz、(FM)76〜108MHz アンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
注意
※バッテリ、充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする