マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
250mm充電式高枝チェンソー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395786
品番
MUA251DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥94,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
付属品
肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ
質量(kg)
8.3
電源(V)
直流18+18=36
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779〜4011×155×191
電源タイプ
充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0〜20[0〜1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
注意
※バッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65395786
MUA251DZ
54593588
MUA251DZ
250mm充電式高枝チェンソー
マキタ
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です