マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ブロワ/集じん
充電式ブロワ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395795
品番
MUB001CZ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品
エンドノズル80・吊り下げ用バンド
長さ(mm)
960・1010・1060
幅(mm)
295
質量(kg)
2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)
高さ(mm)
180
電源(V)
直流36(40Vmax)
風量(m
3
/min)
17.6
風速(ノズル付)(m/s)
70(最大)、58(平均)
1充電当たりの作業量
PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
注意
※バッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった