MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813

MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813
MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813
MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813
MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813
MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813
MUB001GZ 充電式ブロワ マキタ 65395813

充電式ブロワ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80注文コード65395813品番MUB001GZ
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性

付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80種別本体のみ(バッテリ・充電器別売)長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
注意
※MUB001GZはバッテリ、充電器別売
※MUB001GRDXはバッテリ、充電器付属

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 落ち葉の清掃

パワーが十分あり短時間で仕事を片付けることが出来ました。
つぎは4080Fを買って使用時間を長くしようと思っています。

2025-08-09
用途: 落ち葉の掃除
有本建工

パワー十分で満足してます、買ってよかったです。バッテリーの予備を大きなものにしたいと思います。価格は高いですが一度揃えればいいので準備しています。

対象商品 : 65395804
2024-05-02
用途: 社内の花壇清掃や、落ち葉の整理
卸売・小売業

パワーがあるので、作業効率が良い。クーポンを使って安く購入できたのも良かったです。充電も長い時間持つので、朝からの掃除には快適です。

対象商品 : 65395813
2023-12-18
用途: 落葉の除去用
その他業種

スペック通りではあるものの、強で使用すると10分弱しか持たない。風量を調整しながらで30分以内の作業には適している。肩掛けバンドがあるものの、重量があり取り回しには力が必要。右手でもって作業すると右足がファンに吸い寄せられて、やや使いづらい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする