400mm 充電式ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65395838 品番 MUH001GZ
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V)36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190 質量(kg)3.7 付属品ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ充電式
注意
※本体のみ(バッテリ、充電器別売)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする