マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
600mm 充電式ヘッジトリマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395865
品番
MUH003GRDX
参考基準価格(税別)
¥109,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
4
電源(V)
36(40Vmax)
刃長(mm)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1120×225×190
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
注意
※MUH003GZはバッテリ、充電器別売
商品説明動画
参考になった