600mm 充電式ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395874 品番MUH003GZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)4 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
注意
※MUH003GZはバッテリ、充電器別売

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする